※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用エルボ
SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
9×3/4
注文コード
34684833
品番
SWO-4GU-9×3/4-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
19
寸法HEX(mm)
24
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
10
材質
鉄
形状
エルボ
呼び径
9×3/4
管接続口径
G3/8×3/4-16UNF
メッキ
三価クロメート
接続ねじ種類
G×UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。