SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34684867 品番 SWO4GU-25×1.5/16-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法A(mm)41 寸法B(mm)52 寸法E(mm)36 寸法HEX(mm)41 寸法d1(Φmm)21.5 寸法d2(Φmm)21.5 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径25×1.5/16 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径T1G1 ねじ径T21.5/16-12UNF
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする