US0613アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9 注文コード34685271 品番US0613-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)44.5 寸法d(Φmm)7 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径9 ねじ径TG3/8 寸法HEX1(mm)22 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX2(mm)22
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34685271 US0613-9-SS 13452777 US0613-9-SS US0613アダプタ 清水製作所[継手] US0613アダプタ 清水製作所[継手] 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする