SSO09 異径アダプタ(Oリング付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径12×19 注文コード34686355 品番SSO09-12x19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX(mm)36 寸法L(mm)44 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)16 材質 呼び径12×19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1G1/2 ねじ径T2G3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34686355 SSO09-12x19-SS 13453057 SSO09-12x19-SS SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686337
2016-03-10
用途:
真空蒸留

安くて十分な」仕様。

対象商品:
34686337
2011-12-15
用途:
油圧機器メンテナンス

商品情報にHEX寸法が22と記載されているに来た商品は19でした。(使用可能なので使用いたします。)

MonotaROからの回答

このたびは、誤った商品をお届け致しまして申し訳ございませんでした。
正しくは、記載通り、HEX寸法22のものになりますが、
お手元にお届けした商品が、寸法違いの19のもので、お客様には、商品交換のご面倒をお掛けしまして申し訳ございませんでした。
今後、このようなことのございませんよう、注意致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする