SSO09 異径アダプタ(Oリング付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34686364 品番 SSO09-19x25-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法HEX(mm)41 寸法L(mm)50 寸法d1(Φmm)16 寸法d2(Φmm)22 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19×25 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR ねじ径T1G3/4 ねじ径T2G1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686337
2016-03-10
用途:
真空蒸留

安くて十分な」仕様。

対象商品:
34686337
2011-12-15
用途:
油圧機器メンテナンス

商品情報にHEX寸法が22と記載されているに来た商品は19でした。(使用可能なので使用いたします。)

MonotaROからの回答

このたびは、誤った商品をお届け致しまして申し訳ございませんでした。
正しくは、記載通り、HEX寸法22のものになりますが、
お手元にお届けした商品が、寸法違いの19のもので、お客様には、商品交換のご面倒をお掛けしまして申し訳ございませんでした。
今後、このようなことのございませんよう、注意致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする