M高圧用ブッシング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径12×9 注文コード34686696 品番M-12×9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX(mm)24 寸法L(mm)27 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12×9 ねじ径T1R1/2 ねじ径T2Rc3/8 最高使用圧力(MPa)35 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34686696 M-12×9-SS 13453127 M-12×9-SS M高圧用ブッシング 清水製作所[継手] M高圧用ブッシング 清水製作所[継手] 1個 349
欠品中
税込384
注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686671
2019-10-31
用途:
手動オイルポンプ改良補修
卸売・小売業

オイルポンプの吐出口が3/8で、シリンダー側が1/4ですので一般給水配管用は低圧で心配ですが、高圧に替えて安心です。

対象商品:
34686696
2019-03-21
用途:
機械試作用油圧配管
製造業

油漏れなく問題無く使用できました。翌日到着で納期遅れありませんでした。

対象商品:
34686741
2015-10-28
用途:
製作機械の部品として
株式会社石原鉄工 様

流石にメーカー品と言ったところかと。
ネジ部の仕上げが滑らかなのでシール剤のくい付きが良いです。

対象商品:
34686671
2013-09-18
用途:
重機の油圧配管に使用。
ポーター製造株式会社 様

ネジの精度が良いので、問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする