NC高圧用オスメスニップル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3 注文コード34686757 品番NC-3-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)25 呼び径3 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)4 寸法HEX(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1R1/8 ねじ径T2Rc1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34686757 NC-3-SS 13453188 NC-3-SS NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686775
2022-07-23
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路の補修用として種類も多く価格もリーズナブルなので大変重宝しています。

対象商品:
34686775
2021-10-20
用途:
油圧配管
近藤産機サービス 様

PTネジのパイプ配管(長ニップルの先)に取り付けておけば、
その先に取り付けた配管部品が交換しやすい。

対象商品:
34686793
2021-08-21
用途:
機械部品
製造業

油圧の部品にて使用しました。。問題なく取り付け出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34686766
2018-09-10
用途:
高圧水用継手
製造業

高圧(約5MPA)の水道Hoseに使用しましたが、水漏れもなく問題なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
34686784
2017-07-07
用途:
配管作業
教育・研究機関

仕様,価格共に十分な品で,安心して使用しています.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする