NC高圧用異径オスメスニップル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9×12 注文コード34686836 品番NC-9x12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質 寸法L(mm)37 呼び径9×12 寸法A(mm)22 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)7 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1R3/8 ねじ径T2Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34686836 NC-9x12-SS 13453258 NC-9x12-SS NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
油圧用
港鉄工 様 (製造業)

油圧の工具用に購入しました。探していた物があったので良かったです。

対象商品:
34686827
2023-09-01
用途:
機械のメンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34686811
2022-09-02
用途:
道路舗装バーナー用
サービス業

道路舗装用バーナーの高圧ホースを外したら取付部が1/8でした。交換用は1/4で取付できませんでした。変換するのにニップルを使って取付が出来ました。良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34686845
2021-12-08
用途:
水道のメンテナンス
農・林・水産業

高圧用ですので肉厚です。安心して利用できます。ステンレス製を探しましたが見つかりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34686836
2021-09-26
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ウィング 様 (農・林・水産業)

油圧カプラーの変更に伴い
使用しました もっと価格が安ければいいですね

対象商品:
34686811
2020-05-29
用途:
仕事
ラクール 様

メーターの径合わせに購入 安いものだが嵩張るのが難点

対象商品:
34686811
2017-12-13
用途:
浄水器用配管周り。
サービス業

実際にはシングル水栓からの分岐部品として使用したかったが、ネジ山が規格違いで使用不可だった。

1人が参考にしています
対象商品:
34686845
2015-10-28
用途:
製作機械の部品として
株式会社石原鉄工 様

流石にメーカー品と言ったところかと。
ネジ部の仕上げが滑らかなのでシール剤のくい付きが良いです。
六角部のスパナ馴染みも良く、使い易いですね。
パイプとネジ切り盤で作った配管の先端に付けてシリンダ等の機械部品に締めることで、配管が損傷、油漏れ、断裂した場合でも比較的容易に分解出来ます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする