OML90高圧用オスメスエルボ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径19 注文コード34686897 品番OML90-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)46 寸法E(mm)36 寸法d(Φmm)16 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径T1Rc3/4 ねじ径T2R3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34686897 OML90-19-SS 13453319 OML90-19-SS OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手] OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手] 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686863
2019-10-31
用途:
油圧ポンプの配管配置を変更する
農・林・水産業

油圧ポンプ入出力の口間が狭いので、頭の部分が長いと相互に干渉してねじ込めないことがある。このエルボを使うと頭が狭いので、入出力口にねじ込むことができる。

対象商品:
34686863
2017-05-30
用途:
農耕用運搬車油圧ホースの取り付け

今の農機具は電気と油圧で作動が主、ホースの作動を円滑にするためエルボを使用、
価格もかなり安く取り付けも簡単に出来た。

対象商品:
34686872
2015-12-21
用途:
洗浄機の高圧部分に使用

使用感には満足している、価格をもう少し安く

対象商品:
34686863
2014-07-05
用途:
ミニユンボの整備に使った、
有限会社グリーンエンジェル 様

従来付いていた部品、正規品と変わらず使えた、今後の整備の際も自信を持って使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする