NA高圧用ニップル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径12 注文コード34686942 品番NA-12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法HEX(mm)24 寸法L(mm)43 寸法d(Φmm)12 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径12 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径TR1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34686942 NA-12-SS 13453355 NA-12-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 1個 439
欠品中
税込483
注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686933
2022-07-23
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路の補修用として種類も多く価格もリーズナブルなので大変重宝しています。

対象商品:
34686924
2021-12-04
用途:
ミニユンボの調整
川原商会 様 (製造業)

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品:
34686924
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
34686915
2018-12-16
用途:
油圧ホースの継ぎ手
農・林・水産業

安くて大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

対象商品:
34686942
2015-07-07
用途:
油圧配管

シールテープをまいて使いましたが油漏れもなく問題はなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする