点灯管(グロースタータ)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード34687283 品番G-5050H(FG-1E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。
スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。

口金E17 仕様袋入 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)17 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形
注意
※お使いの蛍光ランプにあわせてお選び下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
リフレッシュ。

20W蛍光灯が点灯するまでのタイムラグが気になり交換。点灯が早くなりました。

2025-04-11
用途:
事務所
サービス業

安価で、交換もしやすく、
また、購入したいと思います。

2025-04-09
用途:
事務所
サービス業

安価で購入できるので、非常に助かっています。
また、購入したいと思います。

2025-03-21
用途:
事務所
サービス業

安心出来るメーカーで、何度も利用しています。
安価で購入できるので、また、購入したいと思います。

2024-12-12
用途:
照明機器用
教育・研究機関

他社製品と比較して,安価な品を選びました.機能として,問題なく使用出来ています.

2024-10-06
用途:
蛍光灯に使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
34687283
2023-03-09
用途:
事務所照明のグロー球交換

電球部分がプラスチック(?)なのでガラスの物より保管に気を遣わずに済みます。
安価でコスパが良い。
強いて言えば、プラスチック部分が『透明』なプラスチックなら消耗具合が判るのでは?と
思います。(ガラス製の物は黒くなってくるので)

対象商品:
34687283
2022-02-03
用途:
蛍光灯のグローの交換用として

先が段があるので回すとき回しやすいです。値段もお手ごろだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする