精密ニードルバルブ付流量計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合流体Air 流量レンジ(L/min)0.05〜0.5 注文コード34687405 品番RK1200-12-B-Air-0.5
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合流体・流量レンジなど48種類から選べます 他の種類を見る

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です

用途
機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
ガスの種類Air 流量レンジ(L/min)0.05〜0.5 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)80 寸法D(mm)100 材質真鍮(ブロック) 全長(mm)120 最大流量(L/min)0.5 接続口径(Rc)1/4 目盛10:1(有効) 精度±2%F.S. 寸法E(mm)29 寸法B(mm)86 寸法C(mm)120 耐圧(MPa)0.7(G) 精度(%)±2F.S. 最高使用温度(℃)60 材質(Oリング)NBR 適合流体Air 材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE) バルブ有り 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部 目盛刻み(L/min)0.02 最小流量(L/min)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34687396
2023-06-20
用途:
大気の流量を測定
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

ワンタッチジョイントを2個購入し,流量計の背面につけて,エアポンプからの大気を100から50 mL/sの流量で流す実験に使用している.問題なし.お勧め.

対象商品:
34687396
2021-09-13
用途:
装置のエアー管理用に使用
有限会社兵庫サイエンス 様

数量が8台と多かったのですが即納品として送付いただきました。急いでおりましたので大変助かりました。次回もお願いしようと思っております。

対象商品:
34687405
2018-11-15
用途:
試験研究
三機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ニードルバルブのつまみが小さい。メモリ文字が小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする