画像準備中

dynabook (ダークテックブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●ストレージ容量:512GB●標準消費電力:約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●WWAN:なし●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 155H●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークテックブルー●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●電気通信事業法備考:本体●本体重量(g):約899●電波法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPUに内蔵)●エネルギー消費効率:12区分13.5kWh(AAA)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電波法備考:本体●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●スリープ時消費電力:0.64W●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●メインメモリ(最大):16GB●その他ソフト:PC引越ナビ2、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、Dolby Atmos、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、詐欺ウォール(90日体験版)、他 注文コード34687829 品番P1R8YPBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g

仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●ストレージ容量:512GB●標準消費電力:約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●WWAN:なし●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 155H●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークテックブルー●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●電気通信事業法備考:本体●本体重量(g):約899●電波法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPUに内蔵)●エネルギー消費効率:12区分13.5kWh(AAA)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電波法備考:本体●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・ 広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●スリープ時消費電力:0.64W●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●メインメモリ(最大):16GB●その他ソフト:PC引越ナビ2、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、Dolby Atmos、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、詐欺ウォール(90日体験版)、他 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(左側面1、右側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする