画像準備中

300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688617 品番83LGS02E00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする