画像準備中

SFG14-64/F

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688985 品番SFG14-64-N56Y/F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。

メモリー容量16GB 使用CPUAMD Ryzen AI 5 340 2GHz/6コア SSD512GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする