・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
@1mのほかに@0.5mとか短いものが欲しいかな。
以前は短い各色に入ったアソート品だったが、今回購入したのは青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった