曜日別特売
SZF2C-2.5GY カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン 34690896

SZF2C-2.5GY カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン 34690896
SZF2C-2.5GY カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン 34690896
SZF2C-2.5GY カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン 34690896
SZF2C-2.5GY カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン 34690896

カラー収縮チューブ(灰)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)(収縮前)2.5、(収縮後)1.25
内容量1パック(10本)注文コード34690896品番SZF2C-2.5GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン長さ(m)1内径(Φmm)(収縮前)2.5、(収縮後)1.25肉厚(mm)(収縮後)0.44連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70特性難燃性収縮率2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690923
2022-05-31
用途: 旧車二輪の配線保護

旧車の2輪車の配線保護材は経年変化により硬化し曲げると割れてしまいます。その時このカラー収縮チューブを見つけ全体を交換すると、旧車ならではのグレー色が再現でき旧車の味わいが変わりません。

3が参考にしています
対象商品 : 34690914
2016-12-19
用途: 旧年式車のオートバイのワイヤー等のアウターチューブの補修
オートクリニックROMAN自動車・二輪車・自転車関連業

現物修正に持って来いの商品です。収縮幅が多い為、大変使い易く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 34690887
2011-04-29
用途: ケーブル接合部の保護。

赤・白・グレーの色分けで使用していますが表面がマットになっているので質感も高く大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする