カラー収縮チューブ(黄)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 34691063 品番 SZF2C-1.5Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1 内径(Φmm)(収縮前)1.5、(収縮後)0.75 肉厚(mm)(収縮後)0.33 連続使用温度(℃)-55〜125 収縮開始温度(℃)70 特性難燃性 収縮率2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

対象商品:
34691081
2020-10-03
用途:
養生シートの破れ防止
ミリオンテック合資会社 様

鉄箱の角の擦れで、上に被せた養生シートが短期間で穴が開き、無駄な交換費用がかかっていたので対策にしました。

うまく板状の鉄板に挟めるので、養生が楽です。挟み込むので外れにくく、柔らかいので角でもそのままはめられました。

対象商品:
34691063
2019-09-01
用途:
白色コードの色分け
おもちゃ病院 様

以前は短いアソート品だったが、今回のは青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった

対象商品:
34691097
2016-10-11
用途:
シートストッパーのマーキングとして
農・林・水産業

思ったより収縮率が高くフィット感が良かった、欲を言えばもうちょっと柔らかければ尚いいと思います。

対象商品:
34691081
2015-07-07
用途:
配線の結合後の絶縁保護
北五条家電修理 様

収縮力は結構強く、耐熱性もあって使いやすいです。欲を言うと、同じサイズでカラーセットが有ると助かります。また、釣り竿のガイド取付には最高!

対象商品:
34691115
2014-01-19
用途:
Lipoバッテリーの端子絶縁

Lipoバッテリーの端子絶縁に購入。
安くてびっくり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする