アメゴムコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 34691521 品番 15702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。
「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。

用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ 仕様サイディング用 適合アメゴム 張替用(2枚入)15705 サイズ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする