- 強じんヒモ(白色) カメダデンキ 34691867

強じんヒモ(白色)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34691867 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナイロン撚糸をビニールで被覆した電線結束ヒモです。

長さ(m)100 外径(Φmm)1 材質(被覆)塩化ビニール(糸)ナイロン 規格RoHS対応品 サイズ(Φmm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34691867
2019-07-25
用途:
電線結束
株式会社GOTO 様

メーカーにて廃盤連絡あってから、1ヵ月後には後継品として再販が決定しています。
前出の方もおっしゃっている通り、この細さで白色で糸被覆・・・となると、他に見掛ません。
どうかMonotaroでも再販して頂きたいです。

対象商品:
34691867
2019-03-14
用途:
ケーブル等の束縛り
建設業・工事業

この商品、すごく良いと思います。しかし、廃盤とのこと…。現場の人たち、かなり肩を落としています。この価格で、白色で、この細さで、強じん具合(?)も良いので、重宝していました。頻繁にはなくならないので、購入頻度は低いですが・・・。再販を希望します。

対象商品:
34691867
2015-12-22
用途:
電気配線
製造業

商社で対応できなかったものがモノタロウで買えました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする