ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34691946 品番 SU+SL P2 M3×0.5
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番333-7073 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)46 ねじの種類M タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ 加工通り穴用 シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSUPQ3.0GL シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.27MB)
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
ステンレス板に
有限会社市川鉄工所 様

とても良く切れました
折れるかな?と思いましたが大丈夫でした

対象商品:
34691955
2024-06-25
用途:
加工工場作業時

切削工具はやっぱりメーカー物じゃないと駄目!

耐久時間が違います。

対象商品:
34691955
2018-10-13
用途:
ドア・建具の加工時に充電ドリルで使用。
株式会社エスケーサービス 様

切れ味最高です!
切削油を使い上手に使用すれば何年も使えます。

対象商品:
34691955
2016-10-14
用途:
ステンレス板材にBOXの取付け
建設業・工事業

下穴3.3mmで加工し此のタップを電ドルでスローで開けましたが
問題なく綺麗にタップを掛けられた。耐久性はまだわかりませんが
良いかなと思います。

対象商品:
34691955
2016-01-30
用途:
タップ加工
建設業・工事業

サクサク切れます。
OSG,YAMAWAと使用していますが即納で安価なので満足しています。
ハンドタップなので堅牢で重宝しています。

対象商品:
34691955
2015-03-30
用途:
タップ加工

もちもそこそこ、別に不満はない。

対象商品:
34691955
2014-10-17
用途:
ステンレスのタップ加工

ステンレスのTAP加工に使用するのに今まで色々使ってきましたがすぐ切れなくなりました。このTAPはほとんど、へたりません。今は全てのサイズが無いらしいのでロングTAPや全てのサイズを出してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする