BeHAUS
BeHAUSの マグネット用品
BeHAUSの 磁性材料
BeHAUSの フェライト磁石
マグネピース(角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
34695157
品番
M-5
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
本体サイズ(mm)
40×12×8
吸着力(N)
9.8
付属品
両面テープ
材質
フェライト磁石
質量(g)
19
磁束密度
0.125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。