ラッピングフィルムシートA

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34695315 品番 ラツピングフイルム シート 5MIC AO
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。
0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。
0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。

用途
精密機器部品
各種ロール・シャフト・ドラム
プラスチック製品
樹脂塗装面
分析試料片
光ファイバー
その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス
粒度3000 寸法(mm)216×280 種別フィルム 形状シートタイプ 砥材酸化アルミニウム 基材ポリエステルフィルム アズワン品番2-7697-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695333
2025-02-13
用途:
いろいろな研磨作業に
製造業

色々な粒度のバリエーションがあり粒度によって色がしっかり違うためわかりやすいです。ペラペラですが丈夫で小さくカットしてもつかえるのでよいです。1枚から購入できて助かりました。

対象商品:
34695324
2024-08-16
用途:
ピーラーの刃の研磨
その他業種

ピーラーの切れ味が悪くなり替刃を探していましたがこちらの商品で研ぐことができるとわかり購入しました。
薄いのでしなやかに曲がりハサミで簡単に加工できるので使い勝手が良いです。

対象商品:
02297644
2015-09-04
用途:
表面研磨作業

丁度良い番手のラッピングフィルムがあり、所望の研磨作業を効果的に実施することができました。番手のバリエーションが豊富で、今後研磨作業が必要な場合は、同社からの購入を検討したいと思います。

対象商品:
02297565
2013-06-18
用途:
研磨

砥粒も安定していて、耐久性も満足できます。50枚セットのため価格が高くなるので、もう少しバラ売りしてもらえれば良いのですが...。

対象商品:
02297644
2013-05-13
用途:
石の研磨に

砥粒が均一で、使いやすい。他社製品よりも耐久性が良いと感じます。50シート単位でしか買えないのが残念だが、耐久性を考えればこちらの方が効率が良いと思う。

対象商品:
02297547
2013-01-22
用途:
自動車部品の最終研磨
有限会社テップス 様

適量切り出して使えるので良いですね。なかなか在庫している所は無いと思うのですが、ざすがですモノタローさん(*´∀`*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする