BT180 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 乾式 34695875

溶着ダイヤモンドホイール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 注文コード34695875 品番BT180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,210
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式

材質
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
外径(Φmm)180 刃厚(mm)2.5 穴径(Φmm)22.23 用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 トラスコ品番354-3331 質量(g)440 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 付属リング穴径(Φmm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34695875 BT180 18862498 BT180A 溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1枚 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695866
2012-04-18
用途:
鋳物浴槽の解体
NA住設 様 (建設業・工事業)

はじめに普通の切断砥石で試したがダメで、溶着ダイヤモンドを使用したとても良く切れ火花も出ない安心して作業できました、もし事前に準備していなければ、大変苦労したと思う
商品の問題ではないがすごく鉄の粉塵がすごいので、集塵機を準備するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする