BT355 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695893 BT355 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695893 BT355 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 34695893

溶着ダイヤモンドホイール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34695893 品番 BT355
参考基準価格(税別)¥84,520 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式

材質
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
外径(Φmm)355 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)30.50 適合機種エンジンカッター、ダイヤモンドカッター用の電動カッター 用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 トラスコ品番354-3358 質量(g)1980 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 適合被削材種鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695866
2012-04-18
用途:
鋳物浴槽の解体
NA住設 様 (建設業・工事業)

はじめに普通の切断砥石で試したがダメで、溶着ダイヤモンドを使用したとても良く切れ火花も出ない安心して作業できました、もし事前に準備していなければ、大変苦労したと思う
商品の問題ではないがすごく鉄の粉塵がすごいので、集塵機を準備するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする