- タイヤゲージ(ガンタイプ) モノタロウ 34695963

- タイヤゲージ(ガンタイプ) モノタロウ 34695963 - タイヤゲージ(ガンタイプ) モノタロウ 34695963

タイヤゲージ(ガンタイプ)

(108件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34695963 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途自動車などのタイヤの空気圧測定・充填及び減圧 仕様クリップチャック 質量(g)330 精度80〜400kPa時→±20kPa、400〜1000kPa時→±30kPa 測定範囲(kPa)0〜1000 プラグPT1/4" ホース長さ(mm)約310 最小目盛(kPa)20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695963
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
34695963
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
34695963
2017-04-16
用途:
タイヤ空気の充填

普通に使えました。耐久性はわかりませんがこの値段なのでよしとします。

対象商品:
34695963
2016-07-29
用途:
メンテナンス
高塚急送 様

ちゃんと使えますが、ちょっと耐久性がないかも。

対象商品:
34695963
2015-12-08
用途:
車両修理時

特に問題ありません

対象商品:
34695963
2015-02-28
用途:
通常作業

特に可もなく不可もなくというところです。まあまあ使いやすいです。

対象商品:
34695963
2014-04-19
用途:
タイヤの空気入れ
株式会社サン久 様

安い日に買ったのでさらにお得でした。壊れていたので適当に入れていたのでゲージつきで安心です。

対象商品:
34695963
2014-01-20
用途:
マイカーのタイヤ空気圧調整。

注文から到着まで非常に早かったです。
商品自体は小型で使いやすいですが、エア圧ゲージの表示範囲が広すぎてタイヤエア圧調整のみで使用する際は250kPa前後では読みづらいです。
タイヤのみで使用することを考えれば他商品の方がいいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
自動車と自転車の兼用で使用可能ですか?
回答:
自転車には適合いたしません。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
コンプレッサーを接続する際の部品が付いていますか?
回答:
プラグ(PT1/4)が付属しております。
1人が参考にしています
2011-09-27
質問:
自動車だけではなく自転車にも使えますか?
回答:
自転車には適合いたしません。
1人が参考にしています
2011-09-27

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする