2TW105ULRZA10-60 エクスプローラーウルトラ QUANTUM ノートン(サンゴバン) 34695972

エクスプローラーウルトラ QUANTUM

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34695972 品番2TW105ULRZA10-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「エクスプローラーウルトラ」切断砥石はステンレス、一般綱、ニッケル合金、炭素鋼などの切断作業において、非常に卓越した耐久性能と優れた切断性能を発揮します。
新世代の「QUANTUMボンドテクノロジー」(特許出願中)とノートンオリジナルのジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾンプラス」の絶妙なコンビネーションにより、製品性能を最大限に発揮する新世代の切断砥石です。
驚異的な耐久性能を発揮する新世代の薄型切断砥石。
「エクスプローラーウルトラ」は違いのわかるプロフェッショナルユーザーの方に最上級の切れ味と比類なき耐久性能をお届けします。
トータルコストを削減し作業能率を向上させる最高のソリューション製品です。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材「ノルゾンプラス」新ジルコニア砥材・レジン(ZA) 用途一般綱、ステンレス鋼のチャンネル、アングル、パイプの切断作業を中心に炭素鋼や各種合金鋼にも対応。 仕様両面補強 トラスコ品番354-0987 質量(g)22 タイプスピード型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 シリーズエクスプローラー 硬度ZZ 刃厚(mm)1 主要切断材料一般綱、ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695972
2019-08-31
用途:
金属切断

切断に時間が掛かるのでデジタルノギスで厚みを測ったら、1.3mm有った。1mmと謳っているのに。それと最近は以前と比べて、良い商品レビューだけを掲載して、悪い評価の商品レビューを掲載しないようになってきた。モノタロウのレビューが信用できなくなってきた。

1人が参考にしています
対象商品:
34695972
2019-08-29
用途:
金属切断

切断に時間が掛かるので、デジタルノギスで測ったら厚さが1.3mmありました。1mmと謳ってあるのに・・・・。

対象商品:
34695972
2013-03-10
用途:
自動車修理の時パネルの切断に使用。
阿部自動車 様

グライダーに”エクスプローラーウルトラ QUANTUM”とバリ取り用の砥石をつけて用意して
おき効率よく仕事をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする