ユニロンブラックベベルハード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード34697722 品番15BVH
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ベベル型でコーナーも使いやすい。
極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。
削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。
ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。

外径(Φmm)100 粒度80 タイプハード 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする