SG-CD100K SGコットンディスク ヤナセ(柳瀬) 34697801

SG-CD100K SGコットンディスク ヤナセ(柳瀬) 34697801 SG-CD100K SGコットンディスク ヤナセ(柳瀬) 34697801

SGコットンディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34697801 品番SG-CD100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。
非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。
繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをより美しくします。
SG-CD100Kは「含浸タイプ」になります。含浸タイプはバフの繊維に研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませたバフで、焼けにくくなっており、長寿命です。研磨剤を塗布してご使用ください。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
含浸タイプは研磨剤がしみこんでいるので研磨剤を付着させる手間が省けます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 用途金属の鏡面前の最終仕上げに タイプ含浸 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする