FFディスク

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34697826 品番FFD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 トラスコ品番331-3379 材質フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品説明動画

【YANASE】FFディスク フェルト!フラップ!ワークにフィットして馴染みがいいディスクです
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75397043
2019-06-09
用途:
アルミの鏡面仕上げ
運輸・通信業

アルミの鏡面仕上げには、一番効率がいいみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34697826
2018-02-07
用途:
ステンレスシンクの表面磨きに使用しました。
武山製作所 様

サンダーに取り付け高速回転で連続使用しましたが、バフ部分バラけることもなく安定して使うことが出来ました。とても綺麗に仕上がり満足のいく商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
34697826
2018-03-30
用途:
アルミの艶出し作業

他のフェルト品と比べると消耗が速い感じがするので、複数枚購入した方が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
34697826
2017-03-23
用途:
バイクパーツの磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

鏡面加工の下地磨きに使用しましたが研磨材を付けて磨くたけでかんたんに鏡面に近い状態にまで磨く事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34697826
2017-05-24
用途:
バイクのバフ掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

熱を持ちずらく研磨はしやすいのですがフェルトの耐久性がもっと烽ッれば言う事無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
34697826
2016-06-04
用途:
アルミホイール磨き
運輸・通信業

結構満足させてもらいました。素人なりにかなりの結果が出たと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
34697826
2016-08-09
用途:
磨き用

コストパフォーマンス抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
34697826
2016-05-23
用途:
バイク部品の研磨
農・林・水産業

予想以上に長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする