パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34697844 品番 DPDK-100
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断 付属品15穴ブッシュ 仕様乾式 トラスコ品番331-1121 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697844
2011-12-19
用途:
VUパイプの切断

排水配管のVUφ100〜200を切るのに購入しました。
装着したゲラインダーは日立のプロ仕様のグラインダーですが
切れ味は安物の刃とそれほど変わらず切断音が高音で耳が痛くなります。

他社のコンクリート用の方がマシです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする