コンクリートTOPディスク

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34697932 品番 TC04
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材コンクリート、石材 砥材C 用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒C 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】コンクリートTOP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697923
2021-10-22
用途:
コンクリートをはつるため購入
製造業

コンクリートをはつるために購入しました。
面積が広いのでやめました。

対象商品:
34697932
2019-09-13
用途:
花壇制作時
不動産業

花壇の周囲をコンクリートブロックで作る際に、カーブの接続部分にコンクリートを型に流し込んで作成、そこの仕上げの面取り、バリ取り、平滑仕上げにこの一枚で使用出来た。
三箇所を作業したが、まだまだ使用出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34697923
2018-03-13
用途:
タールエポ除去
その他業種

厚塗りされたタールエポ除去に使いました。
力を入れずに楽に除去できました。
他のディスクだと押し当てるので疲れますが
これは良かったです。
少々高かったのが玉にキズでしたが・・。

対象商品:
34697932
2018-06-15
用途:
大理石の磨き
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

#60としては良いと思う。もっと目の細かい分もだして欲しい

対象商品:
34697923
2017-09-16
用途:
コンクリート研磨
株式会社 C.S.C 様 (建設業・工事業)

金額は、もう少し安価だったら嬉しいです。
粒度の種類をもう少し揃えてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34697932
2016-10-24
用途:
コンクリートの溝の作成
その他業種

なかなかの切削加工効果があり、これの選択が正解でした。

対象商品:
34697923
2011-10-04
用途:
コンクリート製品のバリ取り
製造業

イ○グチのB○コンクリートサンダーと比較して、価格は安いが、その分減りも早いようだ。たまにしか使わない場合には良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする