ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ・平型ブラシ
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34700434
品番
HM75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途
溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
鋼板のサビ落とし、塗装剥離、メッキ塗装前の下地研磨、プレス切削等のバリ取りに。
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
線径(Φmm)
0.25
材質(ブラシ部)
綱線メッキ線
適合材
鋼板など
金具径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応