ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ・平型ブラシ
真鍮軸付ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34700443
品番
HS75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途
溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
木工製品のならし研磨、銅、合金製品の仕上げ研磨に
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
0.25
材質(ブラシ部)
真鍮線
適合材
木工、銅、合金
金具径(Φmm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応