ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の カップ型ブラシ
鋼線メッキ軸付カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34700477
品番
CM65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
外径(Φmm)
65
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.28
軸径(Φmm)
6
材質(ブラシ部)
鋼線メッキ線
用途
平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
粒度
220
金具径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応