ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
真鍮軸付エンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34700522
品番
ES15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途
穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
木工製品のならし研磨、銅、合金製品の仕上げ研磨に
毛丈(mm)
30
筒径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
20
線径(Φmm)
0.3
適合材
木工、銅、合金
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応