※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密ヤスリ(角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
34703636
品番
KA01256T
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
形状
角
粒度
#6(精密目)
トラスコ品番
331-5878
セット内容
角12本
材質
炭素工具鋼(SK-2)
柄径(Φmm)
2.3
質量(g/セット)
65
ヤスリ部幅W(mm)
2.1
ヤスリ部厚T(mm)
2.1