DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
C型コンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
34704573
品番
C-1
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる分野の保管、輸送に活躍するコンテナーです。
容量(L)
51
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
589×389×280
色
ブルー
トラスコ品番
501-1361
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
589×389×280H
有効内寸(mm)
540×340×260H
フタ
なし
上部内寸(mm)
548×346
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150