ジルコニア研磨ベルト 100X915

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 34705763 品番 XZ-677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。

粒度#100 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。 寸法(mm)100×915 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34705763
2021-09-12
用途:
木材の研磨
株式会社 三輪屋商店 様

早いです、アルミナとは研磨速度が違います。耐久性も申し分ありません

1人が参考にしています
対象商品:
34705736
2018-01-19
用途:
研削作業
製造業

国産と称したほかの製品より遥かに長切れします 今後はこれですね!

対象商品:
34705745
2016-02-07
用途:
刃物の背砥に使います
猪島研磨 様

以前は普通のペーパーを使用していましたが良く切れますし
長く切れます満足していますが50x915
があればいいと思います

対象商品:
34705745
2014-08-15
用途:
刃物の形状修正等
伊勢河崎 とぎや 様

これまでホームセンターで購入していましたが、単価も一枚100円ほど安く、切削能力は今まで以上に良く切れます。この粒度以外の粒度も試したみたいと思います。

対象商品:
34705745
2013-06-17
用途:
ナイフメイキング・その他金属加工

ナイフメイキングの刃物用鋼材に使用していますが、荒削りには十分な使い心地だと思います。
ちょっと食いつきが悪いですが、1枚で3〜4本程度のブランクはいけるかと。
ただ、切削時の熱が結構溜まりやすいので、そこだけが不満点でした。

4人が参考にしています
対象商品:
34705736
2013-02-18
用途:
研磨作業

値段が安くて研削力があるからとてもいい
チタンなどの堅い金属まで研削できるから用途は豊富ですね

2人が参考にしています
対象商品:
34705754
2011-07-25
用途:
ナイフメーキング、ブレード用特殊鋼材(ATS-34、crmo-7)の削り出し。

よく削れる、比較的熱くならない。長く使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする