曜日別特売
XZ-677 ジルコニア研磨ベルト 100X915 DEERFOS 34705736

ジルコニア研磨ベルト 100X915

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#40
内容量1パック(10本)注文コード34705736品番XZ-677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。

用途
ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。
粒度
#40
寸法(mm)
100×915
砥材
ジルコニア
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
砥粒
ジルコニア
適合材
ステンレス、鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34705763
2021-09-12
用途: 木材の研磨
株式会社 三輪屋商店 様

早いです、アルミナとは研磨速度が違います。耐久性も申し分ありません

1人が参考にしています
対象商品 : 34705736
2018-01-19
用途: 研削作業
製造業

国産と称したほかの製品より遥かに長切れします 今後はこれですね!

対象商品 : 34705745
2016-02-07
用途: 刃物の背砥に使います
猪島研磨 様

以前は普通のペーパーを使用していましたが良く切れますし
長く切れます満足していますが50x915
があればいいと思います

対象商品 : 34705745
2014-08-15
用途: 刃物の形状修正等
伊勢河崎 とぎや 様

これまでホームセンターで購入していましたが、単価も一枚100円ほど安く、切削能力は今まで以上に良く切れます。この粒度以外の粒度も試したみたいと思います。

対象商品 : 34705745
2013-06-17
用途: ナイフメイキング・その他金属加工

ナイフメイキングの刃物用鋼材に使用していますが、荒削りには十分な使い心地だと思います。
ちょっと食いつきが悪いですが、1枚で3~4本程度のブランクはいけるかと。
ただ、切削時の熱が結構溜まりやすいので、そこだけが不満点でした。

4人が参考にしています
対象商品 : 34705736
2013-02-18
用途: 研磨作業

値段が安くて研削力があるからとてもいい
チタンなどの堅い金属まで研削できるから用途は豊富ですね

2人が参考にしています
対象商品 : 34705754
2011-07-25
用途: ナイフメーキング、ブレード用特殊鋼材(ATS-34、crmo-7)の削り出し。

よく削れる、比較的熱くならない。長く使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする