ジルコニア研磨ベルト 20X520

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 34705797 品番 XZ-677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。

粒度#60 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 寸法(mm)20×520 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34705797
2014-06-10
用途:
サンダーがけ
元建機 様

2本した後は全て回転と同時に切れてしまい、ベルトサンダーがけできません。

対象商品:
34705797
2014-11-17
用途:
溶接及び溶断後の研磨
吉原重機販売 様

とてもよく研磨できます。値段もそこそこなので満足です。

対象商品:
34705797
2013-10-08
用途:
自動車関連業務
パスタイム・ビークル 有限会社 様

リピート購入です。
切れもよく石飛が少なく、長持ちします。

対象商品:
34705806
2013-06-28
用途:
金属研磨 バリ取り

♯80を購入したが、♯60くらいの粗さなので最高ww

対象商品:
34705797
2011-01-14
用途:
アルミ製品のバリ取り

硬くて強い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする