曜日別特売
DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 34709823

DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 34709823
DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 34709823
DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 34709823

ドライサーフェーサー

(3件のレビュー)
内容量
1枚
注文コード
34709823
品番
DF-4M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!

用途
建材研削
仕様
乾式
トラスコ品番
175-7997
種別
ダイヤモンドカッター
質量(g)
240
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
4.5
チップ幅(mm)
6
色(本体)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34709823
2013-09-25
用途: コンクリートの不陸直し
株式会社NDC 様

前に使っていたのと同じ形状なので使いやすかったです。

対象商品 : 34709823
2013-02-22
用途: コンクリート切削

値段が安ければ継続購入したい

対象商品 : 06701597
2007-12-27
用途: コンクリートの削り作業
株式会社エム・テック 様(製造業)

耐久性とは問題なし。
ただもう少し安くしてほしいのと、ダイヤモンドカップを
充実させてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする