三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
ドライカップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
34709832
品番
DC-4M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
用途
建材研削
仕様
乾式
トラスコ品番
175-8004
種別
ダイヤモンドカッター
質量(g)
220
適合材
コンクリート・石材等
チップ幅(mm)
7
色(本体)
イエロー