ストームガード クリヤー(強力補修テープ)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)50 注文コード34710121 品番50×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です
超透明だから目立たない
多用途だからいろいろな用途に使用できる
曲面・凹凸面にもよくなじむ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリヤー 幅(mm)50 長さ(m)2 厚さ(mm)0.25 材質基材:特殊フィルム、接着剤:アクリル系 トラスコ品番376-2688 質量(g)88 基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710112
2025-11-25
用途:
お風呂の蓋の修理
その他業種

蛇腹式風呂蓋の裏側のシリコンが剥がれてしまい、このテープでシリコンごと貼って修理しました。
水回りで粘着が不安でしたが、しっかりと付いており修理跡も目立ちません。
大変満足でおすすめします。

2025-12-09
用途:
ポリカ屋根のつなぎ部分
製造業

対候性、接着力共に十分、剥がす時はテープがちぎれながら剥がせる感じ
値段と入手性が良ければ、もっと使用機会が増えると思う

2025-10-14
用途:
バイクカバー補修
ー 様 (建設業・工事業)

屋外のバイクカバー補修に利用しました。耐久性はまだわかりませんが、厚みがあり止水効果ありそうです。

対象商品:
34710112
2023-11-17
用途:
掃除機ホースの補修

掃除機のホースの穴補修に使用しました。これまでダクトテープやビニールテープなどで補修していましたが、密着度や耐久性に問題がありました。まだ修理して間もないので耐久性は不明ですが、今の所しっかり密着しているようですし、見た目もきれいです。

対象商品:
34710121
2022-04-02
用途:
ロールスクリーンの下端バーとスクリーンの剥がれ補修
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

通路ではあるが開閉したいために設置した高さ2m級のロールスクリーン.閉めたまま押し通ることもあることから,5年10年と経てば,下端バーとスクリーンが,バーの両端から剥がれてきます.スクリーンの汚れもあるので買い替えを考え,このテープでは暫定の補修と考えていたところ,かなり完全な補修が可能と分かりました.スクリーン(布状のおそらくPVC素材)との付着がよく,スクリーンに追従する柔軟性があり,透明で目立たず,強度も悪くない印象だ.買い替えを先延ばしにできるだろう.同様の通路のような場所でのロールスクリーンの設置では,剥がれる前に予防的に補強するために使うのも適しているだろう.

3人が参考にしています
対象商品:
34710112
2021-12-21
用途:
バイク用レインウエアのメンテナンス時

レインウエアの縫い目のシールから雨水が染み込んで来るようになったため、このテープで補修したところ全く染み込まなくなりました。いつまでこの効果が続くのか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
34710121
2021-10-07
用途:
シートの補強
岩国メーター商会 様 (サービス業)

かなり粘着力が強力なので、大丈夫な感じがしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
34710112
2021-04-07
用途:
屋外用の生地の補強・補修

剥がれにくく透明度も高いので見た目に影響が出ないのが良いと思います。台紙がついているのでテープとしてもカットしてシールのように使えるのも重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする