F2-232CAB-2 パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機 34712151

F2-232CAB-2 パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機 34712151 F2-232CAB-2 パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機 34712151

パソコン用RS-232C通信用ケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34712151 品番F2-232CAB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)3 コネクタ形状(PC9800パソコン)ハーフピッチ 14pin/(FX-232AW/AWC/AWC-H形インタフェース)D-SUB 25pinオス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34712133
2018-11-23
用途:
FA機器組み込み。
製造業

発送用の梱包もきれいで、商品も問題無く、良品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34712133
2016-04-23
用途:
保全作業に使います。
サービス業

値段相応、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする