シーケンサ用RS-422ケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34712194 品番 FX-422CAB
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状D-SUB 25pinオス/D-SUB 25pinオス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34712203
2018-10-16
用途:
シーケンサプログラムの改造及びメンテナンス
卸売・小売業

機能的には別に問題は、ありません。線径の細いのがあればいいかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする