寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34712702 品番 M10×285
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
種別全ねじ ねじの呼び寸法M10 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 ねじピッチ(mm)1.5 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
モニタ台底上げに
アテック 様

現状のモニター台の高さが70mm程度なので、ノートpc収納のために底上げします。
見た目もきれいですので、問題なくオフィースで使用できると思います。
足のふらつきが出た時はフラットバーで固定します。

対象商品:
34712684
2023-01-06
用途:
ボルトの延長
ピデスアート 様 (製造業)

サイズも色々あって便利です。
ただ安価なので単品注文はせず
他の物と纏めて注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
34712711
2023-04-06
用途:
家具固定に使用
有限会社魚利 様

近くのホームセンターにも売ってますがネジ山の精度が悪く一度ダイスでネジを切らないとならなかったがこの商品は大丈夫でした
安くても商品は問題無いです

対象商品:
34712693
2023-01-06
用途:
車のマフラー設計
製造業

車のマフラーを製作するために、実車のパイプの通しを検討するために購入。
安く購入できて良かったです。

対象商品:
34712684
2022-11-18
用途:
設備機器の部品として。
清水鋼業 様 (製造業)

ネジ山もしっかりしていて、使いやすかっだ。メッキ無しの品もあると嬉しい。

対象商品:
23442073
2023-02-17
用途:
5m/mの鉄筋補助
農・林・水産業

5m/mメッシュ柵に補助として溶接しましたが、ねじ切りは必要ありませんでした。
他になかったので使用したまでです。

対象商品:
34712684
2022-07-22
用途:
工芸
学校法人渡辺学園 様 (教育・研究機関)

この長さにカットしてもらうと値段が高くなるが長い寸切があってよかった。もう少し長いものがあるとなお嬉しい

対象商品:
34712702
2022-02-25
用途:
吊り下げ設備器具類の取付時
有限会社トウシンクラフト 様 (建設業・工事業)

長尺の全ねじボルトをカットして利用する手間が省け効率が良くなった。精度もよい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする