寸切(ステンレス) 長さ285mm

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34712754 品番 M8×285
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
ねじの呼び寸法M8 ねじピッチ(mm)1.25 種別全ねじ 材質SUS304 全長(mm)285 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
ユニットの吊り下げ用
田中技工 様 (製造業)

アルミ部材のつる下げ用に使用します。
長さは、50ミリ程長いのですが弓の子で切断しました。
この長さでは、一番安く助かりました。

2025-12-03
用途:
装置の部品
株式会社歴史・防災まちづくり研究所 様 (教育・研究機関)

この値段で全く問題なく使えます。コストパフォーマンスは最高でした。

2024-10-27
用途:
ホイールベアリング脱着
運輸・通信業

寸切のネジ山が外したい対象にちょうど引っかかるので、バイクのホイールベアリングを簡単にはずすことができます。取り付けのときもナットやワッシャもどきの金具を用意すれば専用工具の代わりになります。廃棄する際も30cm未満なので燃えないゴミに出すことができます。

2025-01-18
用途:
器具の固定用
都築工芸 様

通常より短めで買えるので有難いです。
品質は特に問題ないと思います。

2024-09-16
用途:
装置組立
製造業

寸切を1個で買えるのはありがたいです。個数の少ないネジの購入にはリーズナブルだと思います。

対象商品:
23442082
2024-05-11
用途:
クーラントポンプを自立させるために使用

水溶性クーラントを使用しているのでSUSが必須。
何も問題なく通常使用可能。

対象商品:
34712745
2023-11-09
用途:
屋外用支柱
その他業種

屋外使用の為SUS製のネジボルトを選びましたが、受け側のエビナットの穴あけが9.1mm必要なため、それ用のドリル刃の購入待ちです。

対象商品:
34712745
2023-01-22
用途:
機械のメンテナンス予備
堀越畳店 様

ネジがサイズがわからない時に 切り出して対応します、
山が しっかりしていて 使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする