すべり止めテープ 屋外用

(277件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34713086 品番 AT-252
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.4(±0.3) 基材アルミホイル 粘着力1500g/25mm、14.7N/25mm 使用場所屋外使用可 用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5〜50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1〜1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※貼付ける時、隙間があると空気や水が入り、使用寿命が短くなりますので、ゴムハンマー・プラスチックハンマーなどで、テープを貼りながら叩くと、より密着させることができます
※木材など、凸凹の激しい面への施工の場合は下塗り加工が必要になる場合があります。

安全は足元から。転ばぬ先のすべり止めテープ。

耐水性に優れており、雨に濡れても大丈夫なので、屋外の階段のスリップ防止に最適です。
注意喚起を促す、カラーは黒と黄の2色。テープ幅は50mmと100mmで使用するスペースによってお選びいただけます。

脚立・はしごの転倒防止にも。

脚立やはしごのステップに滑り止め補強すれば、より安心して作業を行えます。

凹凸面にも対応OK。

裏地がアルミ素材なので、凹凸のある場所にもしっかり粘着します。

密着度を高め、使用寿命を延ばす。

手で簡単に貼れますが、ゴムハンマーなどで叩きながら貼るとより密着し、空気や水の隙間への侵入を防ぎ、長く使用することができます。


商品説明動画

屋外用すべり止めテープ.
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 277
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08252623
2026-01-06
用途:
階段の滑り止め
サービス業

視認性も良く、滑り止めとしても機能しており、安全性が向上しました。とても満足しています。
外で使用していますが、今のところ剥がれもなく、しっかり接着できています。

2026-02-04
用途:
安全衛生対策
製造業

色は黄色を購入。滑り止めと色による安全対策が出来て良いと思います。

2025-03-28
用途:
黒御影石上面の滑り止めとして使用

マンション駐車場出入口と道路面の間に黒御影石があり濡れていると歩いていて滑り危険なので、石材色に近い幅広で耐久性があるこの滑り止めテープを貼りました。貼る時は紙やすり状の表面でキケンなのでゴム手袋で大まかに貼り、段ボールの上からゴムハンマーで叩いて密着させています。
前回使用してから4年経過したの交換。
車の出入りもあり重量物にも耐えられ、歩行時の転倒防止にもなっています。

2人が参考にしています
2025-06-27
用途:
事務所の入り口の滑り止め

事務所入り口が木製の為、古くなったのと雨が多い期間だと滑りやすくなりましたので、今までは滑り止めペンキで対応しましたがペンキは暫くするとはがれてきますのでテープに交換しました。粘着力も強く木製のがたにも追従してしっかりと貼ることが出来ました。とても良いです

対象商品:
34713095
2025-03-30
用途:
バイクラダーの滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクラダーの滑り止めに使用しました。黄色で視認性も良く、バイクを下ろす際にタイヤの位置を確認しやすく便利です。また、幅もラダーの幅に合い良かったです。
バイクの積み下ろしが雨の時は、滑りやすいので、この商品を使う事により積み下ろしの際の、事故を未然に防止できます。

2025-02-25
用途:
作業場のスロープのすべり止め
農・林・水産業

アルミテープにすべり止めの粒子が付着しているような感じです。平面にはしっかり接着してすべり止めになっています。

対象商品:
21797177
2024-06-13
用途:
外階段の滑り止め
製造業

外階段、雨が降ると滑りやすくなるため、事故防止の為購入しました。
滑り止めテープの中では安価だったので、お試しの気持ちでしたが
しっかりざらざらしており、滑り止め効いています。
当たり前ですが、、普通のハサミでも切れますがハサミへのダメージ大でした。
そのくらいしっかりしています。
貼付け後、雨に降られましたが剥がれ無し。
コスパいいのでお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
34713086
2024-07-25
用途:
外階段のすべり止めの補修
医療・福祉・介護関連業

幅が もう少し広くても良いかなとも 思います。
粘着力が強くて 助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
木製の階段に施工可能ですか。
回答:
施工可能です。
2024-02-21
質問:
プライマーは必要ですか。
回答:
裏面に接着剤が付いておりますのでプライマーは必要ございません。
1人が参考にしています
2024-02-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする