ユニロンディスク

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34713305 品番 NS10
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
粒度240(中目) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材金属、木材 砥材アルミナ 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 目の粗さ中目 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34713323
2025-03-20
用途:
木の研きに
とどろきクリーニング 様 (サービス業)

柱はきれいになりましたが
その他の部材はムラができた。

対象商品:
34713314
2022-03-27
用途:
木工製品の制作用
建設業・工事業

このタイプは初めて使います。商品説明にもありますが、木目が浮き出るような仕上がりに簡単に出来ます(桧に使用)。
私の場合は荒削りの後、この商品で滑らかに仕上げたかったので、削り過ぎに注意が必要でしたが、慣れれば使いやすいです。

対象商品:
34713323
2021-08-27
用途:
研磨作業時

本来の使い方ではないかもしれませんが、樹脂の艶出しに使っています。グラインダーを低回転にして、解けないように注意しながら磨いていきます。他のものも試しましたが、これが一番上手くいきます。

対象商品:
34713323
2021-07-11
用途:
ステンレス板の磨き出し作業時
不動産業

キッチンのステンレス板の汚れ落とし作業の仕上げ時に使用しました。グラインダーで遅い回転数に設定して作業を行い、細かな傷も消すことが出来ました。

対象商品:
34713305
2020-04-19
用途:
鉄部品の錆、塗装落とし
個人のお客様

#240の中目を使いました。錆び落としなら粗目の方が良かったです。狭い場所や曲面に使う際に、基板(円盤)が固いので入って行かず、どうしても力を入れる。すると、研磨材の摩耗が早くなる。メーカーには、基板をもっとしなやかにして欲しい。

対象商品:
34713323
2017-02-20
用途:
バイクのバフ掛け

バイクのアルミホイールの錆取りに使用した。バフ掛けの下地処理として使用するには使いやすく粒度も丁度良く大変良かった。耐久性もあり問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
34713323
2016-12-25
用途:
木工の表面処理
製造業

大変使い勝手が良いです。木工の表面や切り口を処理してみましたが、短時間でつるつるになるし、サンドペーパーよりも処理時間が短くて済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
34713296
2016-12-22
用途:
錆取り
製造業

鉄部を傷つける事なく錆を落とせるので、満足。
但し、ちょっとした突起に対して直ぐにぼろぼろに
なってしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする